FACOM
Facom 点検ミラープローブ 834.R2 直径55mm あり
プラスチックに圧着された高品質なガラスミラー
関節可動式フレキシブルシャフト
360 度回転可能なミラー設計
用途
点検ミラー(別名:歯科用ミラー)は、電気機器、機械、自動車エンジン、その他のエンジニアリング用途のアクセスできない場所を安全に検査できるように設計された工具です。また、医療用途にも一般的に使用されています。
仕様
●ミラー部直径:55mm●長さ:360mm●重量:40g●フレキシブル:あり
内容量
1個
注意
※シャフトは伸縮式ではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54619706
834.R2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください