Hirschmann Test & Measurement バインディングポスト, 赤

Hirschmann Test & Measurement バインディングポスト, 赤 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 赤
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
許容電流値 = 35A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
オス/メス = メス
最大パネル厚 = 2mm
穴径 = 8mm
PKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54620239930103701全般
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする