Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 黄

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 黄 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黄
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 63A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 52mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
PKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54620293930136103全般
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする