曜日別特売

ヒルシュマン 930317806 わに口クリップ 8A 4mm, グレー

ヒルシュマン 930317806 わに口クリップ 8A 4mm, グレー - Hirschmann Test & Measurement
仕様
許容電流値 = 8A
ジョー開口 = 4mm
コンタクト材質 = 真鍮, 青銅
絶縁 = あり
色 = グレー
絶縁体 = PP
MA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54620546930317806全般
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする