曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 41.5mm 黒

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 41.5mm 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 35A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 41.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
PKI 100、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurement社のPKI 100、CAT I 4 mmニッケルめっきシャーシ取り付けテストソケット、極クランプ及びキャプティブ絶縁ヘッド、2 mmクロスホール及びM4終端スレッド付きです。 これらのPKI 100シリーズ4 mmテストソケットは、最大3.5 mmの壁厚を備えた装置シャーシ及びスイッチパネルの非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I M4ねじ込み終端
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54620704930757100全般
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする