仕様オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 6A
コンタクトめっき = 錫
ばね接点 = あり
長さ = 18mm
コンタクト材質 = 真鍮
MBU 2、CAT Iミニチュア2 mm基板実装ソケット. Hirschmann Test and Measurement社の基板上でのはんだ付け用MBU 2ミニチュア2 mm径ソケットです。 Hirschmann MST / MVLシリーズテストプラグ及びリードアセンブリとの併用向きです。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 6 A CAT I 2 mmソケット 基板実装