曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 青

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 青 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 青
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = 金
長さ = 48mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = PVC-P
KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5 mm のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54620765931804702全般
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする