曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 65mm 黄

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 65mm 黄 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黄
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 30A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 65mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = PP
SLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54620799932153103全般
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする