Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 52.2mm 黒

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 52.2mm 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 52.2mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
KST S WS、CAT II 4 mm安全な絶縁ジャンパプラグ. Hirschmann Test and Measurement社の破砕防止絶縁スリーブを備えたKST S WS 4 mm絶縁ジャンパプラグです。 これらのCAT II、CAT III 4 mmジャンパプラグは、前方接続機能及びニッケルめっき黄銅コンタクトに対応するスプリング式プラグとスプリングの付いていないソケットを備えています。 ソケットとプラグはコンタクトブリッジで接続されます。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54620835932200100全般
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする