Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, グレー, 1m

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, グレー, 1m - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 = 1m
許容電流値 = 32A
色 = グレー
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B スタッカブル = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃
メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54620878934063106全般
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする