Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 1m(934083103)

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 1m(934083103) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 = 1m
許容電流値 = 32A
色 = 黄
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = ライトアングル
コンタクト材質 = ニッケルめっきベリリウム銅
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃
MLS WG 25、50、100、200 / 2.5 CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リードには、片方にまっすぐのコンセント、もう片方に角度90度のコネクタが付いた直径4 mmの安全コネクタが装備されています。 また、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54621176934083103全般
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする