仕様リード長 = 2m
許容電流値 = 32A
色 = 茶
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B スタッカブル = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅
絶縁体 = PVC
安全カテゴリレベル = CAT II
MLS WS 200/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、200 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 200/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ200 cmのMLS WS 200/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ200 cm ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 20 mΩ