仕様色 = 紫
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 58.3mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
IEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン