ヒルシュマン 972405102 わに口クリップ 32A 30mm, 青

ヒルシュマン 972405102 わに口クリップ 32A 30mm, 青 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
許容電流値 = 32A
ジョー開口 = 30mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁 = あり
色 = 青
絶縁体 = PP
AK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケット
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54621736972405102全般
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする