Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 60mm 黒

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 60mm 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
ばね接点 = あり
長さ = 60mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = PVC-P
品番 ; 884-9052 884-9052 、 ; 884-9061 884-9061 及び ; 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 A CAT I PVC-Pハウジング スプリングロードピン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54621788972518700全般
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする