仕様色 黄
オス/メス オス
端子方法 はんだ
定格電圧 30 ac, 60 dc
許容電流値 32A
コンタクトめっき 金
ばね接点 あり
長さ 60mm
コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 PVC-P
品番 884-9052 884-9052 ; 884-9061 884-9061 及び 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5 mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 CAT PVC-Pハウジング スプリングロードピン