ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973601100)

ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973601100) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
色 = 黒
プローブチップタイプ = 固定
チップサイズ = 1mm
チップ材料 = ステンレス鋼
プローブソケット直径 = 4mm
動作温度 Max = +60℃
動作温度 Min = -20℃
MZS 1 - PRUEFニードルポイントテストプローブ、4 mmリアソケット付き. Hirschmann Test ; MeasurementニードルポイントCAT Iステンレススチール製テストプローブです。破砕防止絶縁スリーブ及びスプリングなしの4 mm接続ソケットが付属しています。赤の黒の2色を用意しています。. CAT I スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 1 A 1 mmピン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54621858973601100全般
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする