仕様定格電圧 = 1000V ac/dc
色 = 赤
プローブチップタイプ = 固定
チップサイズ = 1.4mm
チップ材料 = ステンレス鋼
プローブソケット直径 = 2mm
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -25℃
PRUEF 1600ニードルポイントセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT III スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 1.4 mmピン