曜日別特売

ヒルシュマン テストプローブ, 黒(975018700)

ヒルシュマン テストプローブ, 黒(975018700) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
定格電圧 = 1000V ac/dc
色 = 黒
プローブチップタイプ = スプリングロード
チップサイズ = 0.75mm
チップ材料 = ステンレス鋼
プローブソケット直径 = 2mm
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -25℃
PRUEF 1600 CAT IIニードルポイントスプリングロードセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能スプリングなし2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT IIスプリングロード2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT II スプリングチップ及びスプリングなしの2 mmのリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 0.75 mmピン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54621919975018700全般
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする