曜日別特売

ヒルシュマン ICクリップ, 赤(975106101)

ヒルシュマン ICクリップ, 赤(975106101) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 3A
定格電圧 = 1000V ac/dc
コンタクト材質 = 真鍮, 鋼
チップサイズ = 3mm
プローブソケットサイズ = 2mm
絶縁体 = ポリアミド
長さ = 100mm
KLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54621937975106101IC
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする