曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 41.5mm 黒

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 41.5mm 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 10A
コンタクトめっき = 金
ばね接点 = あり
長さ = 41.5mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
MST S WS 30 Au CAT IIIスタッキング可能セーフティプラグ、2 mmリアソケット付き. Hirschmann Test ; Measurement CAT IIIセーフティスタッキング可能プラグです。断面が0.5 mm2~1 mm2で、絶縁皮膜を含む外径の最大が2.9 mmのケーブルとはんだ接続可能です。 拡張接続用のスプリングロードプラグとスプリングなしの2 mmリアソケットを備えており、様々な色が用意されています。. CAT III スプリングロードピン及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 接触抵抗: 2 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54621946975090700全般
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする