仕様許容電流値 = 10A
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = ベリリウム銅
色 = 赤
リード長 = 50cm
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B シュラウド = あり
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃
MVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。