曜日別特売

電圧インジケータ Martindale(RSVT7)

電圧インジケータ Martindale(RSVT7) - Martindale
仕様
最大電圧 = 600V
安全カテゴリ = CAT III 600 V, CAT IV 300 V
IP評価 = IP54
バッテリタイプ = 9 V
電源 = 電池
寸法 = 236 x 44 x 33mm
重量 = 120g
高さ = 33mm
長さ = 236mm
動作温度 Max = +50℃
安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV
VT7単極電圧インジケータ. VT7は、単極接触電圧インジケータであり、50~600 VのAC電圧を検出します。 VT7単極電圧インジケータは、屋内外で使用可能な、自己テスト機能付きのIP54保護等級インジケータです。. 電圧範囲: 50 → 600 V ac rms 可聴及び可視インジケータ 高輝度LED表示 周波数範囲: 50 → 60 MHz テスト電流: ;5 μA IP定格: IP54 BS EN61010-1 CAT IV 300 V、CAT III 600 Vに準拠 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2 寸法: 236 x 44 x 33 mm
適合規格CAT III 600 V、 CAT IV 300 V防塵防水性能IP54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54622637RSVT7-600--120バッテリ33-236
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする