仕様アクセサリタイプ = ウォールポート
併用可能製品 = 熱電対プローブ, 温度計
熱電対ウォールポート. ウォールポートとは、熱電対の温度センサでモニタリングする壁面上のポイントです。熱電対用ミニチュアソケットには、温度計と熱電対プローブの間に使いやすい接続ポイントがあります。. テストポイントの測定は、熱電対ウォールポートに温度計を差し込むだけでいつでも実施可能 ミニプラグ付き熱電対センサ(KセンサとTセンサの両方に適合するもの)が必要 ねじ又は粘着テープで壁面に取り付け可能 寸法: 52 x 52 mm