曜日別特売

Schutzinger テストアダプタ, 4 (Dia.)mm プラグ, 4 (Dia.)mm ソケット, 黒 SABNC 7006 / F / SW

Schutzinger テストアダプタ, 4 (Dia.)mm プラグ, 4 (Dia.)mm ソケット, 黒 SABNC 7006 / F / SW - Schutzinger
仕様
色 = 黒
プラグサイズ = 4 (Dia.)mm
ソケットサイズ = 4 (Dia.)mm
コンタクトめっき = ニッケル
許容電流値 = 3A
定格電圧 = 1kV
オス/メス = メス, オス
Schutzinger BNC - 2 x 4 mm安全コネクタアダプタ. Schutzinger 4 mmシリーズBNCコネクタアダプタ製品は、4 mmの入力からBNC出力への変換、及びその逆の変換が簡単にできるように設計されています。 CAT II及びCAT IIIのバージョンを利用できます。どちらも定格は 3 Aです。. 定格電流: 3 A 温度範囲: -20 → +80 ℃ ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54622768SABNC 7006 / F / SW全般
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする