曜日別特売

Schutzinger テストプローブ, 黒(SPS 6890 Ni / SW)

Schutzinger テストプローブ, 黒(SPS 6890 Ni / SW) - Schutzinger
仕様
定格電圧 = 1kV
色 = 黒
プローブチップタイプ = スプリングロード
チップサイズ = 2 mm, 2.4 mm
チップ材料 = スチール
プローブソケット直径 = 4mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -25℃
Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmソケット安全テストプローブ. Schutzinger CAT IV安全テストプローブには赤と黒があり、4 mmアキシャルソケット及びオーバーモールド保護機能を備えています。 この安全テストプローブは、定格が16 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 16 A、1000 V CAT IV 動作温度: -25 → 80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ未満
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54622795SPS 6890 Ni / SW全般
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする