Schutzinger KWML 7420 / 1 / 150 ビン安全測定リード, 黒 , 赤, 1.5m

Schutzinger KWML 7420 / 1 / 150 ビン安全測定リード, 黒 , 赤, 1.5m - Schutzinger
仕様
定格電圧 = 33V
許容電流値 = 1A
色 = 黒 , 赤
リード長 = 1.5m
絶縁体 = PVC
セカンダリコネクタタイプ = クリップ
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B シュラウド = あり
動作温度 Max = +80℃
Schutzinger Kelvin安全クロコダイル測定リード. Schutzingerケルビン測定リードは、角度付き4 mm安全ラメラバスケットプラグ及び非常に柔軟な二重絶縁リードを備え、ケルビン安全わに口クリップで終端されています。 このケルビン測定リードは、特に4線の測定用として設計されており、最大直径30 mmまではさむことができます。. 長さ: 150 cm 1 mm 2 PVCリード(赤、黒) 定格電圧: 33 V ac / 70 V dc 定格電流: 1 A (リードあたり) 動作温度範囲: -10 → +80 ℃ ニッケルめっきのコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54622804KWML 7420 / 1 / 150全般
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする