曜日別特売

マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 54mm 赤

マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 54mm 赤 - MULTI-CONTACT
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス, オス
端子方法 = プレスフィット
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 25A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 54mm
コンタクト材質 = 真鍮
プラグアダプタ(4 mm). マルチコンタクトプラグアダプタ(4 mm) プラグ - ソケット: 黄銅製でスプリング式Multilam及び伸縮可能なスリーブにより誤接触を防止します。 剛性ソケット(4 mm)と硬質絶縁スリーブ付きスプリング式プラグ(4 mm)を接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5462390624.0116-22全般
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする