PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz

PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz - PICO TECHNOLOGY
仕様
チャンネル数 = 4
帯域幅 = 100MHz
オシロスコープタイプ = PCベース
シリーズ = PicoScope 3000
電源 = メイン
最小垂直軸感度 = 10mV/div
最大垂直軸感度 = 4V/div
最小タイムベース = 1ns/div
サンプルレートランダム = 1 Gsps
上昇時間 = 3.5ns
1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54624353PicoScope 3405D MSO1004
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする