曜日別特売

Schutzinger テストリード線 1kV, 黒 , 赤, 2m

Schutzinger テストリード線 1kV, 黒 , 赤, 2m - Schutzinger
仕様
リード長 = 2m
許容電流値 = 500mA
色 = 黒 , 赤
定格電圧 = 1kV
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ A 向き = 直線
絶縁体 = PA 6.6
動作温度 Min = -10℃
CE. Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmヒューズ付き安全測定リードセット. Schutzinger 4 mm安全プログラムヒューズ付き安全測定リードセットには、100 cmと200 cmの長さが用意され0.5 Aと1.6 Aの2つのヒューズ定格を持つ、反対側の端に内蔵ヒューズホルダーが付いた、ラメラバスケットプラグ-ラメラバスケットプラグ付きの赤及び黒の安全リードが一本ずつ含まれています。 非常に柔軟な二重絶縁PVCケーブル1 mm2が取り付けられ、テストプローブ用に保護キャップが含まれています。. 定格: 1000 V CAT IV 定格電流: 8 A 動作温度: -10 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54624588RS SET 7685/MSFK B441/200/0.5A全般
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする