仕様リードタイプ = シュラウドプラグ
コネクタ タイプ = スタッキング可能プラグ、2ペンチ付き
リード長 = 700mm
許容電流値 = 1A
Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc