曜日別特売

Schutzinger PZA 7524 / RT わに口クリップ 32A 25mm, 赤

Schutzinger PZA 7524 / RT わに口クリップ 32A 25mm, 赤 - Schutzinger
仕様
許容電流値 = 32A
ジョー開口 = 25mm
絶縁 = あり
色 = 赤
Schutzinger 4 mmプログラムテストクランプ. 4 mm安全プログラム製品群のプラグリードと併用するための、最大25 mmのジョー開口部を持つ赤又は黒のテストクランプです。. 定格電圧: 33 V ac/70 V dc 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54624658PZA 7524 / RT全般
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする