仕様定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 32A
色 = 黒
リード長 = 1.5m
絶縁体 = PA 6.6
セカンダリコネクタタイプ = 安全ラメラバスケットアングルプラグ
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B 向き = ライトアングル
コネクタ B シュラウド = あり
安全カテゴリ = CAT III 1000 V
安全カテゴリ電圧 = 1000V
CE. Schutzinger 1000 V CAT III 32 mmわに口クリップ安全測定リード. 1000 V CAT III安全測定リードは、赤色と黒色の2つから選択することができ、非常にフレキシブルな二重絶縁PVCケーブル(2.5 mm 2 )で構成されていて、片側が32 mm安全わに口クリップで反対側が角度付き4 mmラメラバスケットプラグとなっています。. 定格電圧 1000V CAT III 定格電流: 32 A