曜日別特売

Schutzinger MSWSAK 7418 / 2.5 / 150 / RT テストリード線, 赤, 1.5m

Schutzinger MSWSAK 7418 / 2.5 / 150 / RT テストリード線, 赤, 1.5m - Schutzinger
仕様
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 32A
色 = 赤
リード長 = 1.5m
絶縁体 = PA 6.6
セカンダリコネクタタイプ = 安全ラメラバスケットアングルプラグ
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B 向き = ライトアングル
コネクタ B シュラウド = あり
安全カテゴリ = CAT III 1000 V
動作温度 Min = -10℃
CE. Schutzinger 1000 V CAT III 32 mmわに口クリップ安全測定リード. 1000 V CAT III安全測定リードは、赤色と黒色の2つから選択することができ、非常にフレキシブルな二重絶縁PVCケーブル(2.5 mm 2 )で構成されていて、片側が32 mm安全わに口クリップで反対側が角度付き4 mmラメラバスケットプラグとなっています。. 定格電圧 1000V CAT III 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54624694MSWSAK 7418 / 2.5 / 150 / RT全般
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする