曜日別特売

3M ICテストクリップ DIP 用, 16極

3M ICテストクリップ DIP 用, 16極 - 3M(スリーエム)
仕様
極数 = 16
コンタクトめっき = ニッケル, 銀
パッケージスタイル = DIP
ICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54624947923700DIP16
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする