仕様アクセサリタイプ = ウォールブラケット
RS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能