RS PRO デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:1V dc(8732360)

RS PRO デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:1V dc(8732360) - RS PRO
仕様
マルチメータタイプ = ハンドヘルド
絶対最大直流電流測定 = 10A dc
絶対最大抵抗測定 = 40MΩ
絶対最大定格静電容量測定 = 10mF
測定機能 = AC電流, AC電圧, キャパシタンス, DC電流, DC電圧, 抵抗
真のRMS = あり
最大周波数 = 100kHz
ディスプレイのタイプ = LCD
モデル番号(P) = IDM98IV
DC電流測定分解能 = 0.01mA
抵抗測定分解能 = 100mΩ
静電容量測定分解能 = 0.01mF
最高直流電流精度 = ±1 % + 3ディジット
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. RS PRO IDM98IVデジタルマルチメータ. RS PRO IDM98IVデジタルマルチメータは、静電容量、電圧、電流、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能な携帯型デバイスです。このメータには、LCDディスプレイが搭載されています。測定値は、6000カウントのデジタル表示と62セグメントの棒グラフで表示できます。このマルチメータは、CAT IV 600 V及びCAT III 1000 Vの定格にも対応しています。 RS Proのデジタルマルチメータ製品は、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. 特長と利点:. 特大スケールの白色バックライトディスプレイ True RMS DCV基本精度: 0.01 % 低インピーダンスの自動AC-DC電圧検出(Auto-V LoZ) スマートデータ保持 最小 / 最大の機能 ACモードの周波数カウンタ 静電容量測定 低バッテリインジケータ、セグメント付き 自動電源オフ(20分) CAT IV 600 V / CAT III 1000 Vの安全保護等級 6000カウントデジタルディスプレイ VoltSeek (非接触式の電圧検出) 4 mの落下に対する耐衝撃性 測定対象 DC / AC電圧 AC / DC電流 抵抗 / 導通テスター ダイオード - 開放電圧. AV機能:. ACV及びACA仕様、ACカップリング済み、true RMS. 波高率最大3.0 @ 4000カウント. 精度:. ±(%読み取り + 桁数) @ 23 ℃ ±5 ℃ 80 % RH. インピーダンス:. 10 MΩ. 過負荷保護:. AC/DC 1000 V. 付属品. 電池取り付け済み テストリード一式 保護ホルスタ ユーザーマニュアル. 代表的用途: デジタルマルチメータ(DMM)は、電圧、電流、抵抗などの電気的な値を測定する便利なテストツールです。DMMは次のような分野で技術者が使用します。 電気 / 電子産業 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。 アナログマルチメータとデジタルマルチメータの違いは何ですか 主な違いは表示部です。デジタルマルチメータでは結果が画面(通常はLED又はLCD画面)上に数字で表示され、アナログタイプでは針で値が示されます。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546254898732360
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする