Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 赤

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 赤 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = M6ねじ、はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 63A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 52mm
コンタクト材質 = 真鍮
PKN 10B CAT I、4 mmシリーズテストソケット(2.6 mmクロスホール付). Hirschmann Test ; Measurement CAT I、4 mmシリーズテストソケットは、クローエッジ / キャプティブ絶縁ヘッド、全体径17 mmのヘッド、4 mmソケットを備え、シャフトに直径2.6 mmの横穴が付いています。 6 mmのねじで取り付けます。 機器のシャーシやスイッチパネルへの取り付けに最適です。. 特長と利点: M6ねじ 定格: 63 A、30 V ac / 60 V dc 黄銅、ニッケルめっき 使用温度範囲: -25 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54626085930117101全般
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする