仕様色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 6A
長さ = 35mm
Hirschmann Test ; Measurement MPK1 CAT I、6 A、2 mmミニチュアパネルソケット. Hirschmann Test ; MeasurementのこのCAT I、6 A、2 mm径ミニチュアパネルソケット(横穴付)には、赤色と黒色のタイプが用意されています。 CAT Iソケットは、金めっき銅ベリリウム絶縁コンタクトスプリング及びスズめっき黄銅ねじボルト(はんだ接続)を備えています。 この2 mmパネル取り付けソケットは、Hirschmannの2 mmシステムに属し、壁厚が3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネルに取り付けることができます。. 特長と利点: 定格: 6 A、30 V ac / 60 V dc 壁厚: 3.5 mm スプリング式ソケット 接触抵抗: 6 mΩ 使用温度範囲: -20 → +60 ℃ CAT I