曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 35mm 赤

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 35mm 赤 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 6A
長さ = 35mm
Hirschmann Test ; Measurement MPK1 CAT I、6 A、2 mmミニチュアパネルソケット. Hirschmann Test ; MeasurementのこのCAT I、6 A、2 mm径ミニチュアパネルソケット(横穴付)には、赤色と黒色のタイプが用意されています。 CAT Iソケットは、金めっき銅ベリリウム絶縁コンタクトスプリング及びスズめっき黄銅ねじボルト(はんだ接続)を備えています。 この2 mmパネル取り付けソケットは、Hirschmannの2 mmシステムに属し、壁厚が3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネルに取り付けることができます。. 特長と利点: 定格: 6 A、30 V ac / 60 V dc 壁厚: 3.5 mm スプリング式ソケット 接触抵抗: 6 mΩ 使用温度範囲: -20 → +60 ℃ CAT I
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54626119930268101全般
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする