曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60.5mm 青(931294102)

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60.5mm 青(931294102) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 青
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 60.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = PP
Hirschmann BSB 300 CAT Iマルチスプリングワイヤプラグ. Hirschmann BSB 300 CAT I、4 mmマルチスプリングワイヤプラグ(4 mm並列アダプタ付)は、ニッケルめっき黄銅製で、最大ケーブル断面積1.5mm2のはんだ端子を備えています。. 特長と利点: 定格: 16 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 黄銅、ニッケルめっき 使用温度範囲: -25 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54626137931294102全般
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする