仕様4 mmシステム用PMS 250スライド式スリーブテストセット. コンタクト保護クランプタイプテストプローブ、安全わに口クリップなどが付属する包括的な4 mmスライド式スリーブ安全テストセットです。4 mm径のソケット及びプラグを使用するマルチメータやその他の機器と合わせて使用します。Hirschmann 4 mm安全システムの一部です。. 内容. Kleps 250コンタクト保護クランプタイプテストプローブ、回転グリップジョブジョー、最大4 mmのワイヤ及びピンをクランプするための柔軟な軸(赤と黒) PRUEF 2 Sコンタクト保護テストプローブ、絶縁及び酸化物層に穿刺するためのスレンダーステンレススチール製の先端(赤と黒) AK 2 B、細いワイヤの接触を保護する安全わに口クリップ、ボルト直径9.5 mmまでのクランプレンジ(赤と黒) MLB 100/1 Vコンタクト保護測定リード、両側でタワー構造にするための4 mmプラグ及び4 mmソケット、バネ式の絶縁スリーブはサイド取り付けのロッキングスプリング(長さ100 cm)への圧力によってのみ解放(赤と黒)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個