曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934071100)

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934071100) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 = 25cm
許容電流値 = 32A
色 = 黒
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B スタッカブル = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = ポリアミド(PA)
動作温度 Max = +70℃
MLS GG 25/2.5 CAT III 4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG 25/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付きの安全コネクタが付いています。 この長さ25 cmのMLS GG 25/2.5測定 / テストリードは、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁が施されたより線リード、シャッタプルーフのスリーブを備えています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 長さ: 25 cm ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54626365934071100全般
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする