曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 50cm(934072102)

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 50cm(934072102) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 50cm
許容電流値 16A
色 青
定格電圧 1000V ac/dc
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ シュラウド あり
コネクタ シュラウド あり
コネクタ スタッカブル なし
コネクタ スタッカブル なし
コネクタ 向き 直線
コネクタ 向き 直線
コンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)
絶縁体 ポリアミド(PA)
動作温度 Min -15℃
MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード. Hirschmann Test MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54626426934072102全般
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする