仕様リード長 2m
許容電流値 16A
色 赤
定格電圧 1000V ac/dc
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ シュラウド あり
コネクタ シュラウド あり
コネクタ スタッカブル なし
コネクタ スタッカブル なし
コネクタ 向き 角度付き
コネクタ 向き 角度付き、ストレート
コンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)
絶縁体 PVC
動作温度 Min -15℃
MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード線. Hirschmann Test MeasurementのMLS WG mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ