Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 2m(934084102)

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 2m(934084102) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 = 2m
許容電流値 = 16A
色 = 青
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A スタッカブル = なし
コネクタ B スタッカブル = なし
コネクタ A 向き = 角度付き
コネクタ B 向き = 角度付き、ストレート
コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -15℃
MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと。1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54626593934084102全般
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする