仕様リード長 = 25cm
許容電流値 = 16A
色 = 赤
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B スタッカブル = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)
絶縁体 = シリコーン
安全カテゴリレベル = CAT I
MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 → +70 ℃