曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 黒

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 46.3mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)
絶縁体 = ポリアミド(PA)
Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54626733934098100全般
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする