ヒルシュマン フッククリップ ソケット 52mm, 黒

ヒルシュマン フッククリップ ソケット 52mm, 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
許容電流値 = 2A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コンタクト材質 = 黄銅(ピン)、ばね鋼(グリップジョー)
チップサイズ = 2mm
長さ = 52mm
コネクタ タイプ = ソケット
Kleps 3 STミニチュアクランプ式テストプローブ. 回転式グリップジョー付きのミニチュアCAT Iクランプ式テストプローブです。コンタクトフックは、最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製です。 赤と黒があり、Hirschmann MKL / MALリードと接続します。. 特長. 0.64 mmスプリングなしピン終端付きのミニチュアクランプ式テストプローブ 最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製コンタクトフック 定格: 2 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54626828973592100全般
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする