仕様リード長 25cm
許容電流値 16A
色 黒
定格電圧 30 ac, 60 dc
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ シュラウド あり
コネクタ シュラウド あり
コネクタ スタッカブル あり
コネクタ スタッカブル あり
コネクタ 向き 直線
コネクタ 向き 直線
コンタクト材質 ベリリウム銅
絶縁体 PVC
安全カテゴリレベル CAT I
MLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2